Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD9546N BOX APPL.L300 L19W 4000K NERO PH - 9546N

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD9546N BOX APPL.L300 L19W 4000K NERO PH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913473052

Artikelnummer

ILD9546N

Herstellernummer

9546N

Hersteller

LIA

Lampada a parete a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 1 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 1199lm, con un'efficienza nominale di 133.2 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore nero ral 9005 ragrizzante, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore e prodotto in pmma, con una lavorazione di satinatura; la montatura e prodotta in alluminio, con una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione e IP40; il peso complessivo e di 0.55 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 10 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.