Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD93688W20 XENIA 2.0 15 SMD ON/OFF L366 IP66 A - 93688W20

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD93688W20 XENIA 2.0 15 SMD ON/OFF L366 IP66 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534986862

Artikelnummer

ILD93688W20

Herstellernummer

93688W20

Hersteller

LIA

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Extra Wide Flood, e composta da 240 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgentee di 4005 lm, con un'efficienza nominale di 123.2 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 20 ?m. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivoe di 1.6 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 32.5 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.