Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD9340 LIRA APPL.L700 23W CORTEN - 9340

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD9340 LIRA APPL.L700 23W CORTEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913472635

Artikelnummer

ILD9340

Herstellernummer

9340

Hersteller

LIA

Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 2952 lm, con un'efficienza nominale di 155.4 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio inossidabile, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in poliuretano; la montatura è prodotta in acciaio inossidabile, con una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 1.940 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 21 W.

L'apparecchio presentauna classe di isolamento II ed è installabile a parete.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.