Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92589W50 VIKY-Q 2 QU.ANTIABBAGL.1L 1W N.SPAZ - 92589W50

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD92589W50 VIKY-Q 2 QU.ANTIABBAGL.1L 1W N.SPAZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534899599

Artikelnummer

ILD92589W50

Herstellernummer

92589W50

Hersteller

LIA

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Gehäusefarbe:

Nickel

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

350...350 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

1...1 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

5000...5000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

158...0 lm

Länge:

24.5 mm

Breite:

26 mm

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Außendurchmesser:

40 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

powerLED 1 W 630 mA. Bianco.50°