LINEA LIGHT (ILED) - ILD92562N05 CUT 4 QU.CONTROCASSA 1LED 2W INOX - 92562N05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - Edelstahl
Art der Abdeckung - Scheibe
Packung
1 ST
EAN
8033913951956
Artikelnummer
ILD92562N05
Herstellernummer
92562N05
Hersteller
LIA
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Art der Abdeckung:
Scheibe
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
70 mm
Einbaudurchmesser:
52 mm


