Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92514W05 CUT-R 2 TO.CONTROCAS 1LED 2W GRIGIO - 92514W05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - grau

  • Art der Abdeckung - Scheibe

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913945580

Artikelnummer

ILD92514W05

Herstellernummer

92514W05

Hersteller

LIA

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Art der Abdeckung:

Scheibe

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Durchmesser:

65 mm

Einbaudurchmesser:

52 mm

LINEA LIGHT (ILED) modello CUT-R 2 TO.CONTROCAS 1LED 2W GRIGIO, segnapasso / Apparecchio per illuminazione facciate