LINEA LIGHT (ILED) - ILD92405N05 PETIT-2R 1 TONDO 1LED 1W BIANCO - 92405N05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Gehäusefarbe - weiß
Art der Abdeckung - Scheibe
Packung
1 ST
EAN
8033913232666
Artikelnummer
ILD92405N05
Herstellernummer
92405N05
Hersteller
LIA
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Art der Abdeckung:
Scheibe
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
350...350 mA
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
138...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Durchmesser:
40 mm
Einbaudurchmesser:
29 mm