LINEA LIGHT (ILED) - ILD92387N00 MINITUBE WIR.16 L1185 ON/OFF IN-OUT - 92387N00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8020806097600
Artikelnummer
ILD92387N00
Herstellernummer
92387N00
Hersteller
LIA
Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 60 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 1414 lm, con un'efficienza nominale di 157.1 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato uv resistente, presenta una finitura di colore opalino; il diffusore e prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 0.23 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 10.5 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1+1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


