Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92313N70 CLIP-X 11 MEZZALUNA 1LED 2W INOX - 92313N70

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Aufbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913226641

Artikelnummer

ILD92313N70

Herstellernummer

92313N70

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Mit Betriebsgerät:

nein

Art der Abdeckung:

Scheibe

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Durchmesser:

40 mm

Einbaudurchmesser:

29 mm

LINEA LIGHT (ILED) modello CLIP-X 11 MEZZALUNA 1LED 2W INOX, segnapasso / Apparecchio per illuminazione facciate