LINEA LIGHT (ILED) - ILD92312W70 CLIP-X 11 MEZZALUNA 1LED 2W GRIGIO - 92312W70
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - grau
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Aufbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8033913163779
Artikelnummer
ILD92312W70
Herstellernummer
92312W70
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
grau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Mit Betriebsgerät:
nein
Art der Abdeckung:
Scheibe
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Durchmesser:
40 mm
Einbaudurchmesser:
29 mm


