LINEA LIGHT (ILED) - ILD92243B60 MAXI TUBE 2+ALIM.L1164MM CRI80 S.OP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8033913545520
Artikelnummer
ILD92243B60
Herstellernummer
92243B60
Hersteller
LIA
Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore blu, con distribuzione luminosa Wide Flood, è composta da LED topled, ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 401 lm, con un'efficienza nominale di 20.1 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato uv resistente, presenta una finitura di colore opalino; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.8 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 22 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.