Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92093V25 ARCHILINE-FX RGBW 3 40W L.1000MM - 92093V25

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD92093V25 ARCHILINE-FX RGBW 3 40W L.1000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534982079

Artikelnummer

ILD92093V25

Herstellernummer

92093V25

Hersteller

LIA

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 3000 K, con distribuzione luminosa Elliptical, e composta da 40 LED powerled, con una CCT RGB-W 3000 K.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore nero anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 15 ?m; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP67; il peso complessivo e di 4.8 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 49 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.2 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.