Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD9046 REGOLO APPL.L320 LED 36W BROWN RAGG - 9046

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD9046 REGOLO APPL.L320 LED 36W BROWN RAGG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913032532

Artikelnummer

ILD9046

Herstellernummer

9046

Hersteller

LIA

Lampada a parete a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgenteè di 4183 lm, con un'efficienza nominale di 126.8 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore marrone ral8019 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente, con una lavorazione di sabbiatura; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore zinco, ottenuta tramite lavaggio. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 1,365 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 36 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.