Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD90230 TRIAD APPL.E27 2X57W(M) LEG.NOCE - 90230

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 2

  • Fassung - E27

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913238194

Artikelnummer

ILD90230

Herstellernummer

90230

Hersteller

LIA

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Breite:

620 mm

Höhe/Tiefe:

120 mm

Länge:

520 mm

Un movimento, un incastro di elementi geometrici che alla parete o al soffitto giocano con il disegno della stanza, arredandola con la propria fisicità. Materiali: montatura in metallo verniciato bianco lucido oppure in legno di noce; diffusore in vetro serigrafato bianco, oppure serigrafato in parte bianco, in parte colorato. Colore: noce.

LINEA LIGHT (ILED)

Ein LINEA LIGHT (ILED) Produkt

Entdecken Sie die LINEA LIGHT (ILED)-Serie