Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD90206 TRIAD APPL.E27 57W (S)VET.SER.B.CO - 90206

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - E27

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913237999

Artikelnummer

ILD90206

Herstellernummer

90206

Hersteller

LIA

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Breite:

350 mm

Höhe/Tiefe:

110 mm

Länge:

220 mm

Un movimento, un incastro di elementi geometrici che alla parete o al soffitto giocano con il disegno della stanza, arredandola con la propria fisicità. Materiali: montatura in metallo verniciato bianco lucido oppure in legno di noce; diffusore in vetro serigrafato bianco, oppure serigrafato in parte bianco, in parte colorato.