Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD8923 ARUBA PLAF.D350X350 ORO 19W - 8923

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD8923 ARUBA PLAF.D350X350 ORO 19W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913149575

Artikelnummer

ILD8923

Herstellernummer

8923

Hersteller

LIA

Lampada a parete, lampada a parete e plafone a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 1 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminosodella sorgente e di 1930 lm, con un'efficienza nominale di 148.5 lm/W.; il diffusore e prodotto in polietilene; la montatura e prodotta in policarbonato, con una finitura di colore bianco. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di 1.790 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 15 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazionedi interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.