Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD8888 ANTILLE APPL.28W L600 ORO

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD8888 ANTILLE APPL.28W L600 ORO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913027712

Artikelnummer

ILD8888

Herstellernummer

8888

Hersteller

LIA

Lampada a parete, plafone e plafone a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 176 LED stripled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente e di 3363 lm, con un'efficienza nominale di 146.2 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore oro, ottenuta tramite galvanostegia; il diffusore e prodotto in vetro, con una lavorazione di sabbiatura; la montatura e prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di 1,885 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 28 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.