LINEA LIGHT (ILED) - ILD87989N70 QUARA65-Q QUADRO 1LED 2W CORTEN - 87989N70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - braun
Geeignet für Aufbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8020806390862
Artikelnummer
ILD87989N70
Herstellernummer
87989N70
Hersteller
LIA
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
braun
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
630...630 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
249...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
70 mm
Länge:
70 mm
Einbaubreite:
52 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
42 mm
Einbaulänge:
52 mm


