LINEA LIGHT (ILED) - ILD8706 Sistemi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilabhängung
Werkstoff - Edelstahl
Farbe - weiß
Länge - 1500 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534994430
Artikelnummer
ILD8706
Herstellernummer
8706
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
weiß
Länge:
1500 mm
Sistemi a singola emissione per applicazione indoor.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in plastica abs, presenta una finitura di colore biancoIl corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura. il peso complessivo è di 0.20 kg.ed è installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.



