Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD86730Z70 ASPHO-R 23 TONDO 1LED 3W RGB 70 CR

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD86730Z70 ASPHO-R 23 TONDO 1LED 3W RGB 70 CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Einbauhöhe/-tiefe - 70 mm

  • Schutzklasse - III

Packung

  • 1 ST

EAN

8020806211563

Artikelnummer

ILD86730Z70

Herstellernummer

86730Z70

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

Chrom

Mit Leuchtmittel:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

70 mm

Schutzklasse:

III

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

1 mm

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

3

Lichtaustritt:

direkt

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

LINEA LIGHT (ILED) modello ASPHO-R 23 TONDO 1LED 3W RGB 70 CR, faretto / proiettore di illuminazione