Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD86717C00 VISSA 1 TONDO 1LED 0,7W CROMO - 86717C00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Betriebsgerät - elektronischer Trafo

Packung

  • 1 ST

EAN

8020806203605

Artikelnummer

ILD86717C00

Herstellernummer

86717C00

Hersteller

LIA

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Chrom

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP44

Schutzklasse:

III

Außendurchmesser:

35 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

7.5 mm

Einbaudurchmesser:

30 mm

Überrollbar:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

LINEA LIGHT (ILED) modello VISSA 1 TONDO 1LED 0 7W CROMO, faretto calpestabile per illuminazione