Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD85979N70 BIBOK 5 TONDO 1LED 1,5W 70 CROMO - 85979N70

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit Betriebsgerät - nein

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - III

Packung

  • 1 ST

EAN

8020806211457

Artikelnummer

ILD85979N70

Herstellernummer

85979N70

Hersteller

LIA

Gehäusefarbe:

Chrom

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

13 mm

Geeignet für Lampenleistung:

1.5...1.5 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtaustritt:

direkt

Einbauhöhe:

70...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

LINEA LIGHT (ILED) modello BIBOK 5 TONDO 1LED 1 5W 70 CROMO, faretto / proiettore di illuminazione