LINEA LIGHT (ILED) - ILD8443 BEEBO TESATA L300 18W GRIGIO RAGGR - 8443

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8056534961913
Artikelnummer
ILD8443
Herstellernummer
8443
Hersteller
LIA
Sistemi, proiettori e proiettori a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 2 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 2164 lm, con un'efficienza nominale di 127.3 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore grigio, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore grigio, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20;La potenza assorbita dall'apparecchio è di 22 WL'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.


