Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD84219 RIBBON/ROLL 24V 120L/M 2700K 9,6 WM

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD84219 RIBBON/ROLL 24V 120L/M 2700K 9,6 WM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913475278

Artikelnummer

ILD84219

Herstellernummer

84219

Hersteller

LIA

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore super caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 600 LED stripled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 3650 lm, con un'efficienza nominale di 86.9 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.012 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 42 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.12 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.