Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD84167D30 POUND-3 17 15+15W CRI90 B.DINAM.BG

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD84167D30 POUND-3 17 15+15W CRI90 B.DINAM.BG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913490424

Artikelnummer

ILD84167D30

Herstellernummer

84167D30

Hersteller

LIA

Proiettori a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco dinamico, con distribuzione luminosa Medium Flood, è composta da LED powerleds, con una CCT From 2700 to 5700 K ed un CRI 90.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.92 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 17.5 W.L'apparecchiopresenta una classe di isolamento II ed è installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.