Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD8414 CIRCULAR APPL.L800 LED 19W CROMO - 8414

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913027743

Artikelnummer

ILD8414

Herstellernummer

8414

Hersteller

LIA

Lampada a parete | 220-240 V | topLED 19 W 350 mA | CRI 80 8414 .Lampada a parete a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 30 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 2119 lm, con un'efficienza nominale di 111.5 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore cromo, ottenuta tramite galvanostegia; il diffusore è prodotto in policarbonato; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore cromo, ottenuta tramite galvanostegia. Il grado di protezione è IP44; La potenza assorbita dall'apparecchio è di 19 W. L'apparecchio presenta una classe di isolamento Ied è installabile a parete o soffitto. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.