Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD83601W07 ENVELOPE-R 1 1L 1W BG

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD83601W07 ENVELOPE-R 1 1L 1W BG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913480043

Artikelnummer

ILD83601W07

Herstellernummer

83601W07

Hersteller

LIA

Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 145 lm, con un'efficienza nominale di 145.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6026, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in resina siliconica. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 0.04 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 1 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presentauna lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a parete o soffitto, con foro tondo di diametro 29 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.