Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD82821W00 VEDETTE-R 12 D100 1+1L C/AL 30W CT

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD82821W00 VEDETTE-R 12 D100 1+1L C/AL 30W CT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913409235

Artikelnummer

ILD82821W00

Herstellernummer

82821W00

Hersteller

LIA

Lampada a parete a doppia emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Double Diffused, e composta da 2 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente edi 876 lm, con un'efficienza nominale di 134.8 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in cemento, presenta una finitura di colore neutro; il diffusore e prodotto in vetro borosilicato extra chiaro, con una lavorazione di sabbiatura. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 1.3 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 9 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.