Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD82815W15 VEDETTE-R 11 D100 1L C/AL 15,5W GG

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD82815W15 VEDETTE-R 11 D100 1L C/AL 15,5W GG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913408535

Artikelnummer

ILD82815W15

Herstellernummer

82815W15

Hersteller

LIA

VEDETTE-R 11 D100 1L C AL 15 5W GG