Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD82786W30 VEDETTE-Q 45 Q.70 1L.C/A.9W CT

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD82786W30 VEDETTE-Q 45 Q.70 1L.C/A.9W CT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913405060

Artikelnummer

ILD82786W30

Herstellernummer

82786W30

Hersteller

LIA

Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Medium Flood, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 213 lm, con un'efficienza nominale di 106.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore eprodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 0.3 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 3.2 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.