Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD8257M BOX APPL.L600 LED 28W 2700K B.CO - 8257M

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD8257M BOX APPL.L600 LED 28W 2700K B.CO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913278459

Artikelnummer

ILD8257M

Herstellernummer

8257M

Hersteller

LIA

Lampada a parete a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore super caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 36 LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 3425 lm, con un'efficienza nominale di 137.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in pmma. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 1 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 28 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.