Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD82439M85 POUND F.10 1L 26WAC DAL.CRI92 FI.NG

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD82439M85 POUND F.10 1L 26WAC DAL.CRI92 FI.NG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913381647

Artikelnummer

ILD82439M85

Herstellernummer

82439M85

Hersteller

LIA

Proiettori a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Adjustable Focus, è composta da LED arrayled, con una CCT 2700 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 3139 lm, con un'efficienza nominale di 136.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.735 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 26 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.