Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD82424W07 BIGLAMP 7 300W S/VERN.C/REGOLAZ.+AL

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD82424W07 BIGLAMP 7 300W S/VERN.C/REGOLAZ.+AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913380619

Artikelnummer

ILD82424W07

Herstellernummer

82424W07

Hersteller

LIA

Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, e composta da 56 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgentee di 42795 lm, con un'efficienza nominale di 152.8 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore alluminio; il diffusore e prodotto in vetro. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 12 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 300 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.6 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.