Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD82352N12 ALIX DOUBLE 3 CRI80 L1573 48W BN

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD82352N12 ALIX DOUBLE 3 CRI80 L1573 48W BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913333844

Artikelnummer

ILD82352N12

Herstellernummer

82352N12

Hersteller

LIA

Plafone a singola emissione per applicazione outdoor. Lampadina LED inclusa, attacco 2xG13 (T8 LED tube).

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato, presenta una finitura di colore grigio ral 7035; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 2.4 kg.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.