LINEA LIGHT (ILED) - ILD82270C07 PROLAMP 3.0 1 1L 40W ON/OFF R9005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
- 1 ST 
EAN
8033913366675
Artikelnummer
ILD82270C07
Herstellernummer
82270C07
Hersteller
LIA
Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco freddo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, e composta da 1 LED arrayled, con una CCT 5000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgentee di 5405 lm, con un'efficienza nominale di 154.4 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 1.7 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 40 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


