Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD82221W30 RUBBER 3D OPTIC BLACK 3000K 3MT30°

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD82221W30 RUBBER 3D OPTIC BLACK 3000K 3MT30°

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913352487

Artikelnummer

ILD82221W30

Herstellernummer

82221W30

Hersteller

LIA

Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Wide Flood, è composta da 108 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 85; il flusso luminoso della sorgente è di 6900lm, con un'efficienza nominale di 104.5 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore nero; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 2.075 kg. Ildriver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 66 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.