Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD82142 RUBBER SIDE B. 48V 3000K 10MT 100W

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD82142 RUBBER SIDE B. 48V 3000K 10MT 100W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913473274

Artikelnummer

ILD82142

Herstellernummer

82142

Hersteller

LIA

Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1400 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 85; il flusso luminoso della sorgente è di 11450 lm, con un'efficienza nominale di 114.5 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 3.850 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 100 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1(M)x0,25 m 1(F)x0,25 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.