Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD82006W60 POUND-S 2 1L 19,5W AC CRI90 NG

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD82006W60 POUND-S 2 1L 19,5W AC CRI90 NG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913361724

Artikelnummer

ILD82006W60

Herstellernummer

82006W60

Hersteller

LIA

POUND-S 2 1L 19 5W AC CRI90 NG