LINEA LIGHT (ILED) - ILD81963 PU_C+ HF 5M 3000K 24V 140L RA85

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 12415 lm
Schutzart (IP) - IP66
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8033913273645
Artikelnummer
ILD81963
Herstellernummer
81963
Hersteller
LIA
Lichtstrom je Meter:
12415 lm
Schutzart (IP):
IP66
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
125 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
12 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
140
Montageart:
Aufbau/Einbau
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Mit Anschlussset:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
4 mm
Mit Endstück:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 700 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 85; il flusso luminoso della sorgente è di 9550 lm, con un'efficienza nominale di 76.4 lm/W.
; il diffusore è prodotto in tecnopolimero; la montatura è prodotta in poliuretano, con una finitura di colore opale. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.575 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 125 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1(M)x0.25m + 1(F)x1 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



