Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD81838W30 GUARDIAN 7 8W+ALIM. GRIGIO GOFFR. - 81838W30

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD81838W30 GUARDIAN 7 8W+ALIM. GRIGIO GOFFR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913133109

Artikelnummer

ILD81838W30

Herstellernummer

81838W30

Hersteller

LIA

Gehäusefarbe:

grau

Downlights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Flood, e composta da 1 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente e di 1087 lm, con un'efficienza nominale di 151.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero ral 9005 opaco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato. Il grado di protezione e IP67; il peso complessivo e di 1 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 8.5 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classedi isolamento I ed e installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 96 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.