Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD81655W30 OPTUS-T2 25 1L 39WAC BALAN.CRI92 BG

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD81655W30 OPTUS-T2 25 1L 39WAC BALAN.CRI92 BG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913123049

Artikelnummer

ILD81655W30

Herstellernummer

81655W30

Hersteller

LIA

Proiettori a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Flood, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 92; il flusso luminoso della sorgente è di 4117 lm, con un'efficienza nominale di 121.1 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.920 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 40 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.