LINEA LIGHT (ILED) - ILD81344W07 ENVELOPE-W 4 APPLIC.11W BG - 81344W07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal
Packung
1 ST
EAN
8033913103409
Artikelnummer
ILD81344W07
Herstellernummer
81344W07
Hersteller
LIA
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Lampenleistung:
9.5...9.5 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1032...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
125 mm
Höhe/Tiefe:
29 mm
Länge:
270 mm


