Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD81326W07 STEP 1 1LED 1W S/AL.BG - 81326W07

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD81326W07 STEP 1 1LED 1W S/AL.BG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913103096

Artikelnummer

ILD81326W07

Herstellernummer

81326W07

Hersteller

LIA

Lampada a parete a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 145 lm, con un'efficienza nominale di 145.0 lm/W.

; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.027 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.170 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, con foro quadrato con misura 42 x 42 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.