LINEA LIGHT (ILED) - ILD80983E BINARIO TRIFASE/DALI BIANCO MT3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Farbe - weiß
Länge - 3000 mm
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
8033913026210
Artikelnummer
ILD80983E
Herstellernummer
80983E
Hersteller
LIA
Nennspannung:
220...240 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Farbe:
weiß
Länge:
3000 mm
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Form:
rechteckig
Höhe:
38 mm
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Breite:
31 mm
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Biegbar:
nein