Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD7974 BEEBO APPL.LED 5W C/INT.OAK - 7974

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff transparent

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534769892

Artikelnummer

ILD7974

Herstellernummer

7974

Hersteller

LIA

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

528...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

100 mm

Höhe/Tiefe:

210 mm

Länge:

70 mm

Lampada da parete con montatura in alluminio e diffusore in policarbonato trasparente. Accensione e spegnimento tramite interruttore .Diffusore: policarbonato trasparente. Corpo: alluminio verniciato bianco RAL9003 goffrato. Cornice: legno di rovere naturale. Apparecchio per interni idoneo per l'installazione a parete. LED 5.1W 528Lm 3000K.