Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD7848 MILLE APPL.L898 LED 34W V.SABB.DALI - 7848

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas strukturiert

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534769113

Artikelnummer

ILD7848

Herstellernummer

7848

Hersteller

LIA

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3985...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

898 mm

Höhe/Tiefe:

128 mm

Länge:

90 mm

Apparecchio per interni idoneo per l'installazione a parete. . Lampada da parete con montatura in metallo verniciato e diffusore in vetro sabbiato bianco. Diffusore centrale: vetro sabbiato trasparente-bianco. Diffusore laterale: vetro sabbiato. Finale: Legno ciliegio. LED 34.2W 3985Lm 3000K.