Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD77597M35 INK FAR.22W 35° B.CO 2700K - 77597M35

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD77597M35 INK FAR.22W 35° B.CO 2700K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8055306071799

Artikelnummer

ILD77597M35

Herstellernummer

77597M35

Hersteller

LIA

Sistemi e elementi lineari a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Medium Flood, è composta da LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 1217 lm, con un'efficienza nominale di 86.9 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco ral 9003, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato, con una lavorazionedi verniciatura. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.315 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 14 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a cavo.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.