Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD77414N60 CUBIT 61 1L MONOEM.3,2WAC ON/OFF NG

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD77414N60 CUBIT 61 1L MONOEM.3,2WAC ON/OFF NG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913909049

Artikelnummer

ILD77414N60

Herstellernummer

77414N60

Hersteller

LIA

Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Wide Flood, e composta da 1 LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente e di 1794 lm, con un'efficienza nominale di 128.1 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di sabbiatura. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 1.75 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 15.5 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.