Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD77413W30 CUBIT 61 1L MONOEM.3,2WAC ON/OFF BG - 77413W30

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD77413W30 CUBIT 61 1L MONOEM.3,2WAC ON/OFF BG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913908929

Artikelnummer

ILD77413W30

Herstellernummer

77413W30

Hersteller

LIA

Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Medium Flood, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 213 lm, con un'efficienza nominale di 106.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore eprodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 0.3 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 3.2 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.