Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD77391W70 QUARA-RO 2 1LED 1W DC S/ALIM.BG - 77391W70

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD77391W70 QUARA-RO 2 1LED 1W DC S/ALIM.BG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913907939

Artikelnummer

ILD77391W70

Herstellernummer

77391W70

Hersteller

LIA

Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 154 lm, con un'efficienza nominale di 154.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio adc12, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in resina siliconica. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.1 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, con foro tondo di diametro 32 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.